PS 伸縮式布団干しX型S

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62913908 品番 PS-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ、(樹脂部品)ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン、(ハンガーフック)ステンレス、(金属部品)スチール(メッキ)、ステンレス 耐荷重(kg)全体20 使用の目安布団約4枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140〜235×76×125 収納時寸法(cm)幅140×奥行8×高さ141
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,540 / 税込 ¥1,694
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする