TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の 収納ボックス
TENMA(天馬)の スタッキングボックス
PRX カバゾコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
色
グレージュ
注文コード
62914023
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,112
この商品は
色・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
カバコシリーズに、引出しタイプ新登場。
カバコの底(ゾコ)にセットして整理・収納力アップ。
色
グレージュ
トラスコ品番
835-9981
耐荷重(kg)
(天板)1、(引出し)4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×400×220
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×320×140
材質(本体)
ポリプロピレン
収納の目安
トレーナー4枚またはセーター3枚、食品・洗剤ストック、文房具、封書等
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません