PRX カバゾコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 62914057 品番
参考基準価格(税別)¥21,280 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

カバコシリーズに、引出しタイプ新登場。
カバコの底(ゾコ)にセットして整理・収納力アップ。

クリアブラウン トラスコ品番835-9984 耐荷重(kg)(天板)1、(引出し)4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×220 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×320×140 質量(kg)1.8 材質(本体)ポリプロピレン 収納の目安トレーナー6枚またはセーター4枚、食品・洗剤ストック、DVDソフト等
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする