TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の 収納ボックス
TENMA(天馬)の スタッキングボックス
PRX カバゾコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
色
クリアブラウン
注文コード
62914102
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,280
この商品は
色・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
カバコシリーズに、引出しタイプ新登場。
カバコの底(ゾコ)にセットして整理・収納力アップ。
色
クリアブラウン
トラスコ品番
835-9989
耐荷重(kg)
(天板)1、(引出し)6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×220
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×320×140
質量(kg)
2.4
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(補強板)
アルミ
収納の目安
トレーナー8枚またはセーター6枚、衣類小物、タオル、おもちゃ等
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません