※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWPH-775S2-II 軽量作業台/耐荷重300kg_中間全面棚付き_固定式H900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 62914104 SWPH-775S2-II 軽量作業台/耐荷重300kg_中間全面棚付き_固定式H900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 62914104 SWPH-775S2-II 軽量作業台/耐荷重300kg_中間全面棚付き_固定式H900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 62914104 SWPH-775S2-II 軽量作業台/耐荷重300kg_中間全面棚付き_固定式H900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 62914104 SWPH-775S2-II 軽量作業台/耐荷重300kg_中間全面棚付き_固定式H900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 62914104 SWPH-775S2-II 軽量作業台/耐荷重300kg_中間全面棚付き_固定式H900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 62914104

軽量作業台/耐荷重300kg_中間全面棚付き_固定式H900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62914104 品番 SWPH-775S2-II
参考基準価格(税別)¥77,850 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

一般的な軽作業全般に最適なポリエステル化粧板仕様!軽作業におすすめの汎用作業台です。収納に便利な中間全面棚付き。
軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg。高さ900mmで立ち作業台におすすめです。
天板:ポリエステル化粧板、脚部:スチール製です。
天板表面材のポリエステル化粧板は、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。梱包・仕分けなどの作業テーブルにおすすめ。
表面が平滑で耐汚染性に優れています。汚れがついてもサッと拭けて、お手入れ簡単な作業台です。
天板角には丸み(R20)をつけた安全設計。介護施設など安全性が求められる現場の使用にも適しています。
中間全面棚板付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は1枚あたり均等25kg迄。
中間全面棚板は半面の棚板2枚使用で中間全面棚板となります。
天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!
カラーは3種類でアイボリー色、天板木目柄×脚アイボリー色、天板木目柄×脚グリーン色があります。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納でき便利です。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
ドライバー1本で作業台の組立が可能!さらに、天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。

用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机・事務机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 質量(kg)26 高さ(mm)900 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)750 間口(mm)750 棚板耐荷重(kg)25/枚(均等耐荷重) 材質(天板)ポリエステル化粧板 色(天板)アイボリー 均等耐荷重(kg)300 色(本体)アイボリー アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板中間半面棚板2枚付き(2枚使用で全面) グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)300 色(脚部)アイボリー 棚板有効寸法(mm)W495×D306/枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は天板芯材にペーパーコア(ハニカム構造)部分を含みます。ペーパーコア部分に集中荷重がかかると天板凹みの原因となります。
※集中荷重がかかると想定される場合は、芯材がパーチクルボードのみのタイプ(ワークテーブル500シリーズ/800シリーズ/スーパータイプ等)をご選定下さい。
※各部材の耐荷重、および作業台本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
※オプション/キャビネット(引き出し)_ワークテーブル300・500シリーズ用を後付けされる場合:天板間口600mmサイズのワークテーブルにはS型のキャビネットのみ取付可能です。引出し外寸法が間口500mmのL型とD型は取付できません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

ワークテーブル300シリーズ中間棚付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする