※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可
地域運賃お客様組立品車上渡し
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
62914129
品番
SWRH-1890S2-GG
参考基準価格(税別)¥127,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業におすすめの汎用作業台です。収納に便利な中間全面棚付き。
軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg。高さ900mmで立ち作業台におすすめです。
天板:塩ビシート張り(リノリューム張り)、脚部:スチール製です。
天板表面材の塩ビシートは作業台分野では通称リノリュームと呼ばれるPVC素材です。
塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。
弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立時に使用する作業テーブルにおすすめ。
天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。
中間全面棚板付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は1枚あたり均等25kg迄。
中間全面棚板は半面の棚板2枚使用で中間全面棚板となります。
天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!
カラーは3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納でき便利です。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
ドライバー1本で作業台の組立が可能!さらに、天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。