ユニフィット

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 段数3段 注文コード62914346 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は段数・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

A4ファイルがゆったり収まる多段収納プラスチックケース
B4サイズの書類やワイシャツがすっきり収まります。

付属品差込式キャスター 材質(本体)ポリプロピレン、(キャスター)ナイロン 段数3段 トラスコ品番836-0029 カプチーノ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×410×685(キャスター使用時) 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)269×367×182(×3段) 収納の目安各引出しにトレーナー約5枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥930 / 税込 ¥1,023
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62914355
2022-01-26
用途:
整理用
製造業

女性でも簡単に組み立てられ、とても重宝しています。
パステルカラーがあれば、インテリアも楽しめそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする