たっぷり収納ケース

(2件のレビュー)
当日出荷 地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 62914434 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

押入れにすっきり収まる奥行き66cm。

ホワイト トラスコ品番857-8211 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×660×230 収納の目安トレーナー約10枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62914434
2023-02-08
用途:
押し入れ内の整理
有限会社アウトドアコーディネイツ 様 (その他業種)

新築しました折、従来からあった奥行き74センチのものが押し入れに収まらず、合うものを探していました。55センチのものをよく見かけましたが、66センチのこの商品を見つけ、即購入してぴったりの奥行きで整理ができ、その具合良さに追加をしています。おかげで懸案だった各押し入れの整理ができ収納量も増え、しかも収納物が取り出しやすく収めることができました。3回目の追加もあるかと思います。

対象商品:
62914434
2018-02-08
用途:
事業所の整理整頓

発注後の配送の連絡が、メーカー側からなく、ノモタロウさんも自分もヤキモキしていました。

今後は対応が迅速になる事を期待します。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする