TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
たっぷり収納ケース
(2件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
収納の目安
トレーナー約10枚
注文コード
62914452
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
収納の目安・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
クローゼットにすっきり収まる奥行き55cm。
色
ホワイト
トラスコ品番
857-8209
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×550×250
収納の目安
トレーナー約10枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません