TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
押入れ収納ケースWMー306
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62914486
品番
WM-306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
押入れの収納に便利。衣替えの整理整頓にも大活躍。
引出しが6個の3段タイプ。衣類もタオルもたっぷりしまえます。
色
ホワイト
付属品
キャスター
トラスコ品番
857-9309
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャスター)ナイロン
質量(kg)
10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×700×630(キャスター使用時)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
283×620×160(×6個)
収納の目安
各引出しトレーナー約9枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。