TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の 収納ボックス
TENMA(天馬)の インナーボックス
A4・雑誌いれと庫
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(18個)
注文コード
62914538
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
A4雑誌の整理に最適な収納ボックス。透明タイプで中身も見やすい。
色
オールクリア
付属品
雑誌ストッパー
トラスコ品番
836-0007
材質
(本体)ポリプロピレン、(雑誌ストッパー)スチロール樹脂
質量(g)
750
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×305×325
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×240×307
収納の目安
A4雑誌約15冊、A4ファイル約8冊、A4教科書約21冊
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません