TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の PCアクセサリー
TENMA(天馬)の メディア収納用品
TENMA(天馬)の CDボックス
CDいれと庫 ワイド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
62914556
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
かさばるCDを約76枚も収納可能!ニンテンドーDSソフトなどの整理整頓に最適。
色
オールクリア
付属品
仕切板2枚、キャスター
トラスコ品番
836-0012
材質
(本体)ポリプロピレン、(仕切板)スチロール樹脂、(キャスター)ポリエチレン
質量(kg)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×465×180
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×395×145
収納の目安
CD約76枚、ニンテンドーDSソフト約48枚
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません