※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可
地域運賃お客様組立品車上渡し
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
62914558
品番
SWS-1290TTS2-GG
参考基準価格(税別)¥114,350
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
粉体塗装を施したスチール製天板仕様!軽作業におすすめの汎用作業台です。収納に便利な中間全面棚板と足元に全面棚付き。
軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmです。
天板・脚部ともに粉体塗装を施したスチール製です。
スチール製天板の作業台は酸やアルカリ等の耐薬品性に優れているため、実験室や検査室の作業テーブルにおすすめ。
口紅・マジックインキなどの耐汚染性にも優れています。汚れがついてもサッと拭けて、お手入れ簡単な作業台です。
改正RoHS指令(RoHS2)10物質対応天板です。天板角に丸みはありません。
中間全面棚板付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は1枚あたり均等25kg迄。
足元に全面棚板付:足元用の棚板は取付位置変更不可です。耐荷重は1枚あたり均等50kg迄。
中間全面棚板/足元の全面棚板いずれも、半面の棚板2枚使用で全面棚板となります。
天板サイズは11種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行600mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!
カラーは2種類でアイボリー色、グリーン色があります。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
ドライバー1本で作業台の組立が可能!さらに、脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。