TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の PCアクセサリー
TENMA(天馬)の メディア収納用品
TENMA(天馬)の CDボックス
DVDいれと庫 ワイド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(8個)
注文コード
62914565
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
DVD約52枚、PS2やWii、xboxなどのゲームソフトも整理可能。透明タイプで中身も見やすい。
色
オールクリア
付属品
仕切板2枚、キャスター
トラスコ品番
836-0013
材質
(本体)ポリプロピレン、(仕切板)スチロール樹脂、(キャスター)ポリエチレン
質量(kg)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×465×170
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×395×140
収納の目安
DVD約52枚、PS2ゲームソフト約56枚
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません