TENMA(天馬)
PRXルームケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
1個
1セット(3個)
色
カプチーノ
カプチーノ
ブラウン
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62914608
品番
L-6003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
衣類収納からコスメティック、メディアの整理やステーショナリー、子供部屋にも人気な収納用品。
色
カプチーノ
付属品
簡易キャスター4個、脚2個
トラスコ品番
857-6613
材質
(天板・外枠・引出し・脚・キャスター)ポリプロピレン、(前パネル)スチロール樹脂、(補強板)アルミ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×710
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×405×195(×3段)
収納の目安
各引出しにトレーナー約12枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません