PRXルームケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62914626 品番 L-6005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

衣類収納からコスメティック、メディアの整理やステーショナリー、子供部屋にも人気な収納用品。

カプチーノ 付属品簡易キャスター4個、脚2個 トラスコ品番857-6620 材質(天板・外枠・引出し・脚・キャスター)ポリプロピレン、(前パネル)スチロール樹脂、(補強板)アルミ 質量(kg)10.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×1150 アズワン品番64-5060-27 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×405×195 収納の目安各引出しにトレーナー約12枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする