3525 フィッツユニットケース TENMA(天馬) 62914644 3525 フィッツユニットケース TENMA(天馬) 62914644

フィッツユニットケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード62914644 品番3525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,536
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

細部にまで工夫を凝らした収納ボックス。閉まった感覚がハッキリわかる優れもの。

カプチーノ 付属品ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具、インデックスシール トラスコ品番835-9933 材質(天板・外枠・引出し)ポリプロピレン、(前パネル・前倒れ防止用ジョイント具)スチロール樹脂、(ゴム脚)エラストマー、(補強板)アルミ 質量(kg)2.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×550×250 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×485×193 収納の目安トレーナー約8枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※差込式キャスター対応(別売)
※フィッツ差込式キャスター(ストッパー付き)対応(別売)
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62914644 3525 07861826 55-35M フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 1個 3,198 税込3,518 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする