110001310 コスパクローゼットケース 深3段 TENMA(天馬) 62914678 110001310 コスパクローゼットケース 深3段 TENMA(天馬) 62914678

コスパクローゼットケース 深3段

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62914678 品番 110001310
参考基準価格(税別)¥23,776 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

押入収納やウォークインクローゼットに最適なCOSPAは多段収納型の収納ボックス。
ケースの落下を防ぐ、引出しストッパー機能付。

カプチーノ 付属品簡易キャスター5個、脚4個 トラスコ品番836-0040 材質(本体)ポリプロピレン、(補強板)アルミ 質量(kg)6.9 タイプワイド 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×530×690(キャスター使用時) 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×471×187(×3段) 収納の目安各引出しにトレーナー約16枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※簡易キャスターは前後移動のみ。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする