2635R-M マッドグリップ グローブマニア(川西工業) 62914757

※サンプル画像 (サイズはご確認ください)

2635R-M マッドグリップ グローブマニア(川西工業) 62914757
2635R-M マッドグリップ グローブマニア(川西工業) 62914757
2635R-M マッドグリップ グローブマニア(川西工業) 62914757
2635R-M マッドグリップ グローブマニア(川西工業) 62914757
2635R-M マッドグリップ グローブマニア(川西工業) 62914757

マッドグリップ

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズM
レッド
内容量1双注文コード62914757品番2635R-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

薄くて丈夫、指先感覚も活かせますのであらゆる作業に最適です。
手のひらに天然ゴムをコーティング。抜群のやわらかさとともに、高いスベリ止め効果を発揮します。
縫い目の無いシームレス編手袋なので、手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れません

用途運搬作業、土木建築作業、農作業サイズM全長(cm)23中指長(cm)7.7手の平幅(cm)9手のひらまわり(cm)18材質(表)天然ゴム、(裏)ポリエステル100%レッド材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13機能通気性入数(双)1厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62914897
2025-08-18
用途: 農作業
農・林・水産業

今までこれを愛用していたが、今回購入したのは同じLサイズなのに明らかに大きさが小さくなった。ハメずらいし取り外しにくい。次からは他メーカーの物にするつもりだ。

2025-03-06
用途: 木工作業
阿部木工所製造業

以前は革手を使っていましたが、この作業手袋を使いだしてから、細かい作業もしやすくなりました。とてもお気に入りで、会社で皆で使っています。

2024-10-24
用途: 農作業にピッタリ
農・林・水産業

毎朝、農作業をしています。冬を前にして玉葱、大蒜の苗植え、レタス、大根の種蒔きなど毎日忙しいです。そんな時に、この手袋はピッタシ。緩くもなく、キツくもなく、苗植えの時にも、鍬を握るときにも、本当に、手にピッタシとくいつき、農作業が進みます。価格もお手頃、満足いく商品です。

2025-01-18
用途: 配管メンテナンス時
株式会社 山下設備建設業・工事業

手にフィットして非常に使いやすい。つかんだ感じも滑らないのでスムーズに作業がはかどります。

2025-01-06
用途: 仕事等の作業に

使い始めは心地よく使えた。すごく汚れたため、洗濯をしたらゴムが硬くなり、
使うのに支障があり、処分せざるを得なくなった。

対象商品 : 62914757
2024-01-26
用途: 畑の作業、公園の掃除、草むしり
運輸・通信業

手にフィットする、はめやすい。
赤い色は目立ち忘れ防止になる。
指先が早めにすり減ってくるので強化できたらと思います。

対象商品 : 62914854
2023-09-07
用途: 倉庫での作業時

グリップが効いていて商品を持ちやすいです。指先の感覚も良いです。

対象商品 : 62914906
2023-07-03
用途: 匂いもしないし

匂いのきついのが どうも苦手で もっと安いのもありますが これをずっと購入しています
洗濯すると 最初だけ べたつきますが すぐに違和感がなくなるので ゴムの部分が擦り減って 布地が見えるまでは 使っています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする