※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁ポンプ CNPb型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62915125 品番 CNPb1002PVT200A010
参考基準価格(税別)¥121,500 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

プロミネントのグローバルな生産体制により頑強かつ廉価な薬注ポンプの提供を実現!
ストローク調整。ストローク長:0-100%ダイアル調整(30%以上推奨)、ストローク数:25、50、75、100%の4段階から選択
フリー電源(AC100-230V 50/60Hz)
接液部。PVDFヘッド採用で多様な薬剤に対応。(次亜塩素酸ソーダ、アルカリ性薬品各種、酸性薬品各種、PAC等)

電源(V)単相100〜230(50/60Hz) 吐出量(mL/min)35 使用液薬剤(次亜塩素酸ソーダ、アルカリ性薬品各種、酸性薬品各種、PAC等) 最高吐出圧(MPa)1 適合ホースΦ4×6PEホース 用途水処理薬品・pH調整剤の注入、殺菌剤の注入 付属品フート弁、注入弁 質量(kg)1.8 バルブ機構手動エア抜きバルブ付 材質(ポンプヘッド)PVDF 平均消費電力(W)11 材質(ダイアフラム)PTFE

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする