※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWRA-1290-GG 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600〜900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 62915224 SWRA-1290-GG 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600〜900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 62915224 SWRA-1290-GG 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600〜900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 62915224 SWRA-1290-GG 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600〜900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 62915224 SWRA-1290-GG 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600〜900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 62915224 SWRA-1290-GG 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600〜900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 62915224

軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600〜900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ

(3件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62915224 品番 SWRA-1290-GG
参考基準価格(税別)¥73,350 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

使いやすい高さに高さ調整可能で作業負担を軽減!高さ調整式作業台です。弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。
軽量作業台に最適な均等耐荷重200kg。
高さ調整範囲:高さ600mm〜高さ900mmの間を25mmピッチで高さ調節が可能です。座り作業台/立ち作業台のどちらにもおすすめ。
作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。
天板:塩ビシート張り(リノリューム張り)、脚部:スチール製です。
天板表面材の塩ビシートは作業台分野では通称リノリュームと呼ばれるPVC素材です。
塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。
弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立時に使用する作業テーブルにおすすめ。
天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。
天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!
カラーは3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できて便利です。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製で丈夫な作業台です。

均等耐荷重(kg)200 間口(mm)1200 奥行(mm)900 高さ(mm)600〜900 質量(kg)32.2 材質(天板)塩ビシート 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(天板)グリーン 色(本体)グリーン 用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 天板厚さ(mm)22 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×P1.5×L30 使用上の注意キャスターの取り付けはできません。 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)200 色(脚部)グリーン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は天板芯材にペーパーコア(ハニカム構造)部分を含みます。ペーパーコア部分に集中荷重がかかると天板凹みの原因となります。
※集中荷重がかかると想定される場合は、芯材がパーチクルボードのみのワークテーブル800シリーズをご選定いただくか、別途ご相談ください。
※この商品には脚部にスリット穴が無いため、オプションの「中間棚受」および「中間棚板」は後付けできません。
※オプション/キャビネット(引き出し)_ワークテーブル300・500シリーズ用を後付けされる場合:天板間口600mmサイズのワークテーブルにはS型のキャビネットのみ取付可能です。引出し外寸法が間口500mmのL型とD型は取付できません。
※この商品にキャスターは取付できません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

300高さ調整
この動画は、1人が参考にしています。
300組立手順

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09335566
2015-02-23
用途:
キッチン内
株式会社クオリティ 様

塩ビシートの天板に少し不安がありましたが、良さそうです。
耐水性もたかそうなので、キッチン内の作業にも適しそうです。

対象商品:
09335916
2014-09-04
用途:
スポーツのマーク貼り付け加工や製品の仕上げに使用します。
有限会社ケイズオフィス 様

マークを貼り付ける機材がかなり重いものゆえに、しっかりした作業台が必要でした。購入した作業台はその期待に答えてくれると思います。 よって追加注文し2台の連結で使用しています。

対象商品:
09335636
2014-06-27
用途:
帳場作業

腰痛改善のため、帳場台として初めに一台購入し、使いやすく値段も手頃でしたので、続けてもう一台購入しました。
高さ調節が容易で、身長に作業台の高さを合わせることができて満足しています。腰も楽になりました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする