石綿集合標識

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62915644 品番324-62C
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

石綿を使用する作業場に掲示する標識です。
表示プレートを表裏で入れ替え可能。(「石綿封じ込め等作業中」「石綿除去作業中」)
表示ポケット用透明ポケット付(ポケットサイズ:95×805mm、表示プレートサイズ:85×800mm)
作業主任者氏名欄は透明ポケット付(ポケットサイズ:56×230mm、用紙サイズ:50×225mm)
丸めて持ち運びも簡単です。

セット内容上下塩ビパイプ入り・吊り下げヒモ付・裏面ベルト・表示ポケット用透明ポケット付 材質ビニールターポリン 寸法(mm)1200×930 表示内容石綿封じ込め等作業中

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする