ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
作業主任者職務板 金属アーク溶接等
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62915696
品番
356-38A
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
金属アーク溶接作業に特化した作業主任者の職務板です。
労働安全衛生規則等 厚生労働省令第69号第4条(
令和五年厚生労働省令第66号の一部改正)に準拠した掲示内容品です。
用途
金属アーク溶接作業をに特化した作業場への掲示に。
材質
エコユニボード
寸法(mm)
縦500×横400×厚み1
取付方式
ビス・テープ
表示内容
金属アーク溶接等 作業主任者の職務
注意
※取り付け用のビス・テープ等は別売りです。