ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
化学物質管理者の選任(化学物質管理者の職務)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62915705
品番
808-34
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
個別の作業現場ごとではなく、工場・店社・営業所など事業場ごとに化学物質管理者を選任します。
一般消費者の生活の用に供される製品のみを取り扱う事業者は、対象外です。
用途
リスクアセスメント対象物を製造・取り扱い・または譲渡提供する事業場に
材質
エコユニボード
寸法(mm)
600×450×1
取付方式
ビス・テープ
表示内容
化学物質管理者の職務
注意
※取り付け用のビス・テープ等は別売りです。