ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 責任者表示標識
ユニットの 氏名標識
保護具着用管理責任者の選任(保護具着用管理責任者の職務)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62915714
品番
808-35
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
リスクアセスメントに基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場に
材質
エコユニボード
寸法(mm)
600×450×1
取付方式
ビス・テープ
表示内容
保護具着用管理責任者の職務
注意
※取り付け用のビス・テープ等は別売りです。