TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の プライヤ
TSUNODA(ツノダ)の コンビネーションプライヤ
極薄型ホールドプライヤー ベントタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62915766
品番
PLC-200GUB
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。
3段階に口開きの調整が可能。
柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。
材質
炭素鋼
全長(mm)
200
質量(g)
231
角度(°)
20
切断能力(mm)
軟鉄線2.6/番線2.6
注意
※切断能力を超える対象物を切断しないでください。