チェーンソートギーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62915775 品番-
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ソーチェーンをらくらく研磨。
乾電池式コードレス研磨機。
コードレス・軽量タイプなので持ち運びに簡単
目立てガイドを合わせてチェーンソー刃を左右30°に研磨。
目立てガイドはマグネット付きなので、チェーンソーのガイドバーに簡単に取り付け可能。

用途ソーチェーンの研磨に。 付属品軸付ダイヤ砥石●4.0mm3本●4.8mm1本●目立て用刃研ぎガイド1個 全長(mm)200 質量(g)232 電源(V)6 回転数(min-1[r.p.m])Lo/6000、Hi/12000 使用電池単三乾電池4本(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする