- 安全薪割りクサビ ツリー 62915827

- 安全薪割りクサビ ツリー 62915827
- 安全薪割りクサビ ツリー 62915827

安全薪割りクサビ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62915827品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。
別売の補助ハンドルを取り付ける事により安全な打ち込みが出来ます。

用途丸太や薪割りに。仕様別売ハンドル:注文コード:27472288 安全金矢用ハンドル材質炭素鋼S45C全長(mm)230質量(g)1510
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-02
用途: 丸太の分割
製造業

刃先はするどく、重量感もあり、あたまも打ちやすく食い込みがいい。

対象商品 : 62915827
2026-02-28
用途: 丸太の分割
製造業

刃先が鋭いので食い込みがよく、また、重さも程よくありスムーズに分割できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする