パワーペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62915994 品番 PP-150
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。
昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。
電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。
長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。

用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。 仕様本体硬度(HRC):43〜47 全長(mm)161 質量(g)0.18 切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.0×3心 ●軟鉄線(針金)3.2 ●軟銅線4.0 ●ステンレス線2.0 ●IV線14mm2 硬度HRC(刃部)58〜64 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする