電工パワーペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62916037 品番 PP-225A
参考基準価格(税別)¥5,350 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。
昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。
電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。
長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。
ホルダーに入れやすいスリム&軽量設計。
本体厚みを薄くしたことでホルダーから出入れしやすく軽量化を実現。
簡易圧着機能付き(
圧着専用工具ではありません)

用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。 仕様本体硬度(HRC):43〜47 全長(mm)227 質量(g)0.34 切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)4.0 ●軟銅線5.0 ●ステンレス線2.6 ●IV線22mm2 硬度HRC(刃部)58〜64 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする