パワー先曲りラジオペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62916089 品番PFR-150
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。
昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。
電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。
入り組んだ箇所の部品の保持や、加工線材の切断に。

用途掴む・保持する・切る作業に。 仕様本体硬度(HRC):42〜50 全長(mm)156 質量(g)0.13 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2 硬度HRC(刃部)56〜62 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする