TTC
TTCの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TTCの プライヤ
TTCの ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンププライヤーボックスジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62916274
品番
WP-300BJ
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ガタつきにくい高剛性、ボックスジョイント構造 2つの本体を差し込んで組み、ジョイントすることで高剛性、高耐久構造になっています。
サビに強いニッケルクロムメッキ。
用途
配管作業に。
全長(mm)
315
質量(g)
0.56
パイプ径(Φmm)
68
ナット対辺(mm)
65