本体画像

CKY-02 フタ付角型容器セット ヒロショウ 62916369 CKY-02 フタ付角型容器セット ヒロショウ 62916369

フタ付角型容器セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード62916369 品番CKY-02
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

清潔でサビにくく、ニオイも移りにくいステンレス製
透明感のあるフタを使用しているので、フタを開けなくても中身を確認できます
積み重ねしてもズレにくい構造なので、冷蔵庫の中にスッキリ収納できます

用途作り置きの常備菜や食卓の残り物などの小分けに 仕様耐熱耐冷温度(℃):70〜-30 材質本体/ステンレススチール フタ/ポリエチレン 質量(g/個)90 満水容量(mL)500
注意
※完全密封ではないので、傾くと中の液体がこぼれる可能性があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする