本体画像
パルトール
パルトールの キッチン・調理用品
パルトールの コーヒー用品・コーヒーマシン
パルトールの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
コーヒードリップポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62916536
品番
PRT-120D
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,387
販売価格(税別)
¥
3,988
バスケットに入れる
細口で注ぎやすいシンプルで上品なドリップポット
サビにくく衛生的なステンレス製
用途
コーヒーのドリップに
仕様
熱源:オール熱源対応
材質
本体/ステンレス鋼、ツマミ/天然木
本体質量(g)
390
寸法(cm)
28.5×14.5×17
適合容量(L)
0.8
満水容量(L)
1.2