本体画像
ヒロショウ
ヒロショウの キッチン・調理用品
ヒロショウの ボール・ざる・漬物・米びつ
ヒロショウの ザル・カゴ(手なし)
下ごしらえに便利なザルバットセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
注文コード
62916570
品番
ZB-001
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
下ごしらえや簡単な蒸し料理等、料理中に活躍する4点セット
スタッキングするので使わないときはスッキリ収納可能
食洗機・電子レンジ対応
用途
鍋の下ごしらえや食材の粗熱取り、水切りなど
仕様
●バット目盛り(cc):300・500・800●耐熱耐冷温度(℃):120〜-20
セット内容
バット・フタ・浅ザル・深ザル
材質
ポリプロピレン
本体質量(g)
200
寸法(cm)
フタ/16.3×16.3×0.8、浅ザル/16×16×5、深ザル/16×16×7.8、深バット/16×16×7.8