減煙グリルプレート 肉祭り Bamboo

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62916789 品番AGP-242(BB)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ハイグレードな減煙グリルプレート「肉祭りBamboo」が登場
上品な質感の竹フレームで、お店の雰囲気をプラスした減煙グリルプレート「肉祭りBamboo」
お家でちょっと贅沢、大切な人とのお家焼肉をワンランクアップさせます。
焼肉専門店やステーキハウスの美味しさを自宅で再現できるハイグレードなグリルプレートです。
A4サイズほどのプレートなので1〜2人で焼肉を楽しむのにぴったりなサイズです。
フッ素加工プレート、プレート脱着式(水洗い可能)
温度調節機能、高火力1000W。

質量(kg)約2.1(コントローラー含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)約1.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×80 主材質本体:竹材、プレート:アルミダイカスト、取っ手:フェノール樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする