アローマックス#98 安全靴 福山ゴム工業 62916877 アローマックス#98 安全靴 福山ゴム工業 62916877

安全靴

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62916877 品番 アローマックス#98
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

つま先を保護する鋼鉄先芯入り。夜の作業時に光を反射する素材付き。耐油ソール。内側には大きく開くファスナー付きで脱ぎ履ぎしやすい。

ブラック サイズ(cm)25 材質(アッパー)PU 材質(ソール)ラバー ウィズ3E 標準質量(g)385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
自動車整備士です。
A・Cソルデート 様

軽くて履き心地良いです。
サイドジップも非常に有難い。
次回も購入しようと思います。

2025-06-23
用途:
オートバイのライディング用
自動車・二輪車・自転車関連業

サイドのファスナーがとても重宝してます。脱ぎ履きが楽です。
反射材も付いているので夜間のオートバイ運転も安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
62916956
2024-05-09
用途:
施工管理
建設業・工事業

幅広で私の足に丁度いい 
底が薄く軽いので高所作業に適していると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする