福山ゴム工業
福山ゴム工業の 安全長靴・長靴
福山ゴム工業の 先芯なし長靴
超軽量ブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62917218
品番
カルサーワンM-7
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
驚きの超軽量ショートタイプブーツ。泥、埃の侵入を防ぐカバー付き。ソールは滑りにくい耐滑シート付き。
色
ブラック
サイズ
LL
サイズ(cm)
26.5〜27
材質(アッパー)
EVA/ラバー
材質(ソール)
EVA/ラバー
標準質量(g)
360
足幅
3E
丈(cm)
29.5