スパイクジョイ#6 スパイク長靴 福山ゴム工業 62917315 スパイクジョイ#6 スパイク長靴 福山ゴム工業 62917315

スパイク長靴

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62917315 品番 スパイクジョイ#6
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

地面をとらえるグリップ力。抜けにくいコの字のダブルピン。さびにくいステンレス製スパイク。裏材には吸汗インナーを使用しムレにくく快適。キャンプ・山林作業・磯釣りに。

カーキ サイズ3L サイズ(cm)27.5〜28 材質(アッパー)ラバー 材質(ソール)ラバー 標準質量(g)850 足幅2E 丈(cm)37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-28
用途:
海釣り(主に防波堤)に使用
製造業

防波堤でも濡れていると海苔等で非常に滑ります。
その為スパイクブーツは必須です このスパイクはステンレス製で
海水でも錆びず抜ける事もなく非常にしっかりしています。
使用頻度 年間20日x4年位x3〜4km

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする