作業用シューズ

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62917489 品番 ノーカーズNKー11
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

内側ファスナーで大きく開いて脱ぎ履きしやすい。履き口がマジックバンドで調整可能。表面は撥水加工。トウガードでつま先を保護し、破れにくく、防水効果あり。中底抗菌防臭加工。

ブラウン サイズLL サイズ(cm)26.5〜27 材質(アッパー)綿帆布 材質(ソール)ラバー 標準質量(g)330 足幅3E 丈(cm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
草刈り作業
イマイ設備工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

履き心地もよくて、足にしっかりフィトして、傾斜地でもよくグリップ楽です。

対象商品:
62917620
2025-03-26
用途:
農作業
山口農園 様 (農・林・水産業)

とても脱ぎ履きしやすいですが、雪解け時期のぐちゃぐちゃなところを歩くと、すぐに水がしみます、いつも穴が空く小指の部分は丈夫そう、あとはしゃがみ作業に耐久性があれば星5です。

対象商品:
62917464
2024-09-06
用途:
畑仕事用

ハイカットでゴミの侵入も防げていいです。上部も簡単に留めれます。

1人が参考にしています
2024-08-07
用途:
家庭菜園、草刈り
農・林・水産業

届いてすぐ気が付いたのが甲の線状のゴムの剥がれがあり、こんなに薄くて亀裂が入ると修理して使用して1か月ほどで多数のひび割れがはっせいしみっともない状態に、厚いゴム望む?返品したい?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする