CM-3Z-VVE4-P4-TO2 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 62917496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62917496 品番CM-3Z-VVE4-P4-TO2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥118,400
この商品は138種類から選べます 他の種類を見る

トーケミの中型ポンプ。70Wモーター使用の中型タイプで正確な吐出性能。
豊富な電源仕様。各種電源規格のモーターを標準・準標準としてラインナップ。
単相電源で屋外仕様が可能。※防爆仕様には対応できません。

付属品フート弁、チャッキ弁、ホース(4m)、簡易工具一式、取付ボルト・ナット(ワッシャー付、M8×30L)4組、取扱説明書、エア抜きポンプ、エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)、流れ表示器 仕様ポンプヘッドの連数/1連、ダイヤフラム形式/シングル、減速機/平歯車多段組合機構 質量(kg)約8.1 モーター全閉外扇屋外フランジ型 モーター(W)70 最大吐出量(mL/min)最高吐出圧時/27(60Hz)、22(50Hz) 接続形式ポリエチレンホース用継手 最高吐出圧(MPaG)1.5(PVC配管1.0) ヘッド径(Φmm)70 モーター極数(P)4 塗装色減速機部・モーター部:マンセル2.5PB 5/2 モーター電圧(V)三相200/220 最大ストローク(mm)2 絶縁階級E種 吐出量(mL/min)0.1MPaG時/6〜30(60Hz)、5〜25(50Hz) 接続口径(Φmm)4 ストローク数(spm)33(60Hz)、28(50Hz)(減速比:1/50) 材質(接液部)ポンプヘッド/PVC(ポリ塩化ビニール)、コネクター/PVC(ポリ塩化ビニール)、バルブシート/EPDM(エチレンプロピレンゴム)、チャッキボール/SUS304 ダイヤフラム径(Φmm)39

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62917496 CM-3Z-VVE4-P4-TO2 88618583 CM-2V-VVE4-P4-TI2 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ 1台 88,980 税込97,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする