タケヤ化学工業
タケヤ化学工業の キッチン・調理用品
タケヤ化学工業の 保存容器・調味料入れ
タケヤ化学工業の シール容器・フードコンテナ
ライトパックセカンドクリア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個組)
注文コード
62917848
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
フタをしたまま電子レンジOK!
用途
水滴が残りにくく、フタも本体も洗いやすい。取っ手が付いて、熱くても持ちやすい。フタをしても本体の高さよりフタの天面が高い位置になるため、いっぱい入れても中身を押しつぶしにくい形状です。フタと本体の外側にシボ加工を施したサラッとしたすりガラスのような質感。日々のお手入れ・使いやすさも考えた形で、作り置きやお裾分けにもピッタリなデザインです。冷蔵庫にスッキリ収納でき、同サイズだけでなく、異なるサイズとのスタッキングも可能。(※500mlサイズの上に、200mlサイズが2個・800mlサイズの上に、300mlサイズが2個・1200mlサイズの上に、500mlサイズが2個)
材質
本体・フタ/ポリプロピレン
容量(mL)
約800
寸法(cm)
約20×12×高さ6.3(1個)
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20度
電子レンジ
○
注意
※カレーやシチューなど油分の多い食品やチョコレートなど糖分の多い食品の加熱はおやめください。
※高周波加熱専用であるため、直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。
※加熱後、本体及び本体内の蒸気は高温になりますので、やけどをしないように十分ご注意ください。