曜日別特売

スチールローラー単体(シャフト付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
ローラー幅(mm)400
内容量1台注文コード62917987品番S4816-400W-S
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ローラー肉厚は1.6mmです。
Φ11.8パイプシャフトを使用しています。

用途
中量品の搬送では一般的な汎用品です。
ローラー幅(mm)400材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)48.6肉厚(mm)1.6ローラー耐荷重(kg/本)65シャフト径(Φmm)12
注意
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする