※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルシン漁具
船タコスッテ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(2個×1セット)
色
赤ベイトラメ入(赤/白ボディ)・シルバーベイトラメ入(赤ボディ)各1個
注文コード
62919388
品番
Bセット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
タコ鉛をセットしてシャクるとパワーティンセルが広範囲のタコに猛烈アピール!
用途
マダコのポイントで素早く底を獲るため、40~50号のタコ鉛と一緒に落とします。底がとれたら上下にしゃくりながら猛烈アピール!アピール度を増すためパワーティンセルも装備しました。日々変わるアタリカラーに対応
仕様
共通仕様:スッテカラー/紅白1個・赤1個
色
赤ベイトラメ入(赤/白ボディ)・シルバーベイトラメ入(赤ボディ)各1個
サイズ
4寸
注意
※画像は代表画像の場合がありますので記載の仕様を確認してください。