曜日別特売
1g バリューパックJIGヘッド マルシン漁具 62919494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1g バリューパックJIGヘッド マルシン漁具 62919494
1g バリューパックJIGヘッド マルシン漁具 62919494
1g バリューパックJIGヘッド マルシン漁具 62919494
1g バリューパックJIGヘッド マルシン漁具 62919494
1g バリューパックJIGヘッド マルシン漁具 62919494
1g バリューパックJIGヘッド マルシン漁具 62919494
1g バリューパックJIGヘッド マルシン漁具 62919494

バリューパックJIGヘッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(30個×1パック)注文コード62919494品番1g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

重さによって針のサイズも変わりますのでご注意ください

用途
お徳用ジグヘッド!サイズによって入数は違いますがガッツリ入ってます!重さのラインナップは0.5g~10g!ムクのジグヘッドのお徳用、是非お買い求めください。
仕様針サイズ(#):6質量(g)1入数(個)30
注意
※画像は代表画像の場合がありますので記載の仕様を確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする