男女兼用スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62920070 品番 CFS-5427
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

センターファスナー開き・ラグランスリーブの男女兼用スクラブです。胸ポケットを二枚ずらして重ねたデザインがスタイリッシュ。バックスタイルの両サイドに配したニット素材が動きやすさと涼しさを提供します。適度なゆとりのあるシルエットになっています。

仕様右肩多機能ループ、右脇キーループ付き Tネイビー サイズL 胸囲(cm)110 着丈(cm)72 素材ポリエステル100%(制電糸入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする