曜日別特売
No.2312 マスキングテープ No.2312 ニチバン 62920226

 

No.2312 マスキングテープ No.2312 ニチバン 62920226
No.2312 マスキングテープ No.2312 ニチバン 62920226
No.2312 マスキングテープ No.2312 ニチバン 62920226
No.2312 マスキングテープ No.2312 ニチバン 62920226
No.2312 マスキングテープ No.2312 ニチバン 62920226

マスキングテープ No.2312

(41件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(70巻)
テープ幅(mm)18
グリーン
テープ長さ(m)18
内容量1箱(70巻)注文コード62920226品番No.2312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。
強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。
丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。
耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。

用途車両補修・塗装時のマスキングテープ幅(mm)18テープ長さ(m)18基材和紙 (緑)主な用途車両塗装用特性耐熱性グリーン粘着剤アクリル系粘着力1.94N/18mm、1.18N/10mm伸度(%)6テープ厚さ(mm)0.096耐熱温度(℃)120(30分)引張強度(N/10mm)32.3巻戻し力(N/18mm)高速5.4粘着タイプ強粘着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: メモ記入・仮止め等、色々な作業に使えます。
地方独立行政法人神戸市民病院機構医療・福祉・介護関連業

設備管理系の仕事ですが、分電盤や機器へのメモ貼り(ボールペンでもマジックでも書けます)に重宝しています。
また、軽くて小さいので持ち歩いており、ちょっとした仮補修仮止めにも使っています。
ちぎりやすく、粘着力もちょうどよいと思います。

2025-04-02
用途: メモ貼り付けと養生に

メモ貼り付けにも使い、テープ自体に直に文字を書いて対象に貼り付けたりもします。
黄色いモノタロウテープの他に色使い分けができてよかったです。

対象商品 : 06969146
2023-05-30
用途: 商品のOPP袋止め
株式会社ストリングスラボ

色が気に入っています
100均でもパステルカラーのものもありますがそれよりセンスがいいと思います
あとブルーも有りますが、他の色もあってもいいかも........
残念ながらそんなにたくさんは使いませんが気に入っています
粘着力もちょうどいいと思います

対象商品 : 06969155
2022-11-26
用途: 塗装作業時

これまで幅広のマスキングテープしか知らなかったのですが、塗装個所によってはこのような細いタイプのマスキングテープも便利です。

対象商品 : 06969173
2021-12-21
用途: 塗装時のマスキング
農・林・水産業

塗装する時に、マスキングするのに使用、はがし後も残らず、塗装の時にはしっかりくっついているので便利。

対象商品 : 06969164
2021-05-18
用途: 車両塗装作業

とても使いやすく、塗り分けの際、他のマスキングテープと色の差別化が図られておりカスタムペイントもしやすいです。

対象商品 : 06969146
2022-06-08
用途: 塗装

リーズナブルな価格で多量に使用するため購入。十分満足できるレベルです。

1が参考にしています
対象商品 : 06969164
2021-04-28
用途: それこそマスキングに
天理教福島分教会

粘着力が強く、少々の凹凸面でも使用出来ます。ただし、粘着力の強い関係で、剥離側に遊びを付けていないと剥がすのが大変になるようです。私は、このくらいが使いやすく感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする