男女兼用スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62920368 品番 AW-5577
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

様々な機能をちりばめたフロントファスナー開きの男女兼用ホワイトスクラブです。動きやすくて涼しいプロファンクション機能を搭載し、スマートフォン用ポケットや多機能ループ、ストラップをかけられる衿吊りなど最新の機能をたくさん盛り込んでいます。

仕様エアーアームカット、後ろ衿吊り付き、右肩多機能ループ、左脇ポケット上ペン差しループ、右脇ダブルループ付き Tブルー サイズL 胸囲(cm)110 肩幅(cm)47 袖丈(cm)24 着丈(cm)70 素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする