SDAR40N64G SDXCメモリーカード Class10 キオクシア(KIOXIA) 62920752

SDXCメモリーカード Class10

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62920752 品番SDAR40N64G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)約2 種類SDXCメモリカード 電源電圧(V)2.7〜3.6 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)32.0×24.0×2.1 準拠規格SDメモリカード規格準拠 インターフェースSDインターフェース準拠 UHS-I メモリー容量64GB 動作環境ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器でのみご使用ください。 使用環境温度(℃)-25〜85 転送速度(MB/sec)(読み出し)最大40 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHSスピードクラス1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62920752 SDAR40N64G 58203225 KCA-SD064GS SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 1枚 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51952313
2020-05-22
用途:
防犯カメラ記録用に使用

色々な線品がありましたが東芝製品として購入、使用は使ってみないと分らず・

対象商品:
62920752
2019-02-11
用途:
デジカメ用
教育・研究機関

デジタルカメラ用に,容量と速度,価格のバランスから購入しました.使用に際して,支障は感じません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする