ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの スクラブ
男女兼用スクラブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62920885
品番
CFS-2657
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
男女兼用の前ファスナー開きスクラブです。
エアアームカット機能を搭載しているため肩回りの動きに対するストレスを大幅に軽減します。
アシンメトリーな襟元が新しさを感じさせます。
仕様
エアーアームカット(R)採用
色
グリーン
サイズ
M
胸囲(cm)
103
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
70
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)